曜日別特売

日本国旗(日の丸)

日本国旗(日の丸) - 東京製旗日本国旗(日の丸) - 東京製旗日本国旗(日の丸) - 東京製旗日本国旗(日の丸) - 東京製旗
(2件のレビュー)

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途日々掲揚または式典や祝日などに。表示内容日の丸内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
タイプ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7014278410160207-3858テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)90NO.1700×1050
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
7014339610260207-3859テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)撥水加工付き160NO.2900×1350
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
7014340510360207-3860テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)撥水加工付き180NO.31000×1500
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
7014341410460207-3861テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)撥水加工付き350NO.41400×2100
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
7014342310760207-3862テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)撥水加工付き250特判1200×1800
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-25
用途: 神社国旗取替

軽くて防水もよさそうです 端部の縫い方が甘いようでほつれがでなければと思います

2025-02-13
用途: 日々の国旗掲揚
小倉地区自治会その他業種

迅速な配送に満足。屋外掲揚のための厚手の生地のものがあれば幸いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする