アルインコ
デジタル簡易無線登録局 クロスタッチ2
Bluetooth対応のデジタル簡易無線です。
適合機種
クロスタッチ2
セット内容
ミドルアンテナ、リチウムイオンバッテリー、急速充電スタンド、ACアダプター、ベルトクリップ
幅(mm)
55.8
高さ(mm)
95.8
質量(g)
240
奥行(mm)
27.8
アンテナサイズ(mm)
100
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(mAh)
2200
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144656
DJDPX2RA
244-2146
ルビーレッド
64-4374-68
¥
44,800
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70144647
DJDPX2KA
244-2145
カーボンブラック
64-4374-67
¥
44,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください