カーボーイ
コーナーゴムパット 小4P
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
形状
コーナー用
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
31
質量(g)
62
縦(mm)
70
横(mm)
70
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144753
BS-09
ブラウン
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70144769
BS-10
アイボリー
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70144778
BS-11
ブラック
¥
680
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください