カーボーイ
コーナーゴムパット ちび4P
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
形状
コーナー用
厚さ(mm)
6
高さ(mm)
22
縦(mm)
50
横(mm)
50
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144787
BS-12
ブラウン
20
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
70144839
BS-29
クリア
85
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
70144796
BS-13
アイボリー
20
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
70144805
BS-14
ブラック
20
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
返品不可
70144814
BS-27
木目ライト
20
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
返品不可
70144823
BS-28
木目ダーク
20
¥
600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください