カーボーイ
ベビー安心クッション 小2P
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
NBR
幅(mm)
37
厚さ(mm)
9
高さ(mm)
31
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144848
BS-18
ブラウン
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
46157319
BS-51
木目ライト
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70144857
BS-19
アイボリー
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
70144866
BS-20
ブラック
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください