曜日別特売

ベビー安心クッション ちび2P

ベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイベビー安心クッション ちび2P - カーボーイ

発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。

用途危険な角の安全対策に。形状L字型幅(mm)24厚さ(mm)6高さ(mm)22タイプストレート長さ(m)0.4内容量1袋(2本)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144875BS-21NBRブラウン55
950
879
967(税込)
当日出荷
返品不可
70144884BS-22NBRアイボリー55
950
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
70144893BS-23NBRブラック55
950
879
967(税込)
5日以内出荷
返品不可
70144909BS-31NBR木目ライト55
1,100
959
1,055(税込)
当日出荷
返品不可
70144927BS-33PVCクリア200
1,200
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
70144918BS-32NBR木目ダーク55
950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする