カーボーイ
ベビー安心クッション ちびちび2P
発泡ゴム特有のやわらかさで、ぶつかりの衝撃を吸収します。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
PVC
形状
L字型
幅(mm)
18
厚さ(mm)
4
色
クリア
高さ(mm)
15
質量(g)
100
タイプ
ストレート
長さ(m)
0.4
内容量
1袋(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144936
BS-34
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください