カーボーイ
コーナーパット ちびちび4P
透明素材のため対象物の風合いを損ねず目立ちません。
用途
危険な角の安全対策に。
材質
PVC
形状
コーナー用
厚さ(mm)
4
色
クリア
高さ(mm)
15
質量(g)
30
タイプ
コーナー
縦(mm)
37
横(mm)
37
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144954
BS-30
¥
700
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません