ユニット
安全帯関係標識
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1.2
摘要
穴上3下2
質量(g)
590
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
900
表示内容
安全帯試行ゲート フックを掛けて 安全帯使用ヨシ!と 指差呼称をしてから 作業に入る。
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145663
335-15A
¥
3,030
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください