ユニット
安全標語標識
安全標語が記載された啓蒙標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
170
取付方式
ビス止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
事故は 無理から 油断から
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145688
336-11A
¥
1,030
¥
789
¥
868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください