曜日別特売

安全施工サイクル標識

安全施工サイクル標識 - ユニット

工事現場での安全施工サイクル掲示用標識です。

用途工事現場での掲示に最適です。材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)1摘要穴4スミ質量(g)250取付方式ビス止めエコマーク認定認定縦(mm)600横(mm)450表示内容毎日の安全施工サイクルエコマーク認定番号7118031内容量1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145697336-28A
1,450
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする