ユニット
安全帯関係標識
安全帯着用を促す注意喚起標識です。
用途
工事現場での設置に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
質量(g)
250
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
安全帯を使おう
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等はお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145715
335-07A
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください