ユニット
ユニパネセット
工事現場で必要な表示板が一枚のパネルにセットされております。
用途
工事現場での安全啓蒙活動表示用に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
25
質量(kg)
9
取付方式
48.6Φ単管パイプ取付(付属U字金具使用)
縦(mm)
900
横(mm)
1800
表示内容
安全は整理整頓から
内容量
1台
注意
※本商品は標識の貼付加工を行う受注生産品です。
※商品不具合を除くご注文後のお客様都合によるキャンセル、ご返品はお受け出来かねますので予めご了承ください。
※運送上に於ける破損に関しては、運送会社へのご確認となりますので、必ず運送会社ドライバー立会の元、開梱をお願いします。
※単管パイプはお客様にてご用意ください。
※単管パイプの組み立て及び本商品の設置には仮設資材の組立経験が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145724
343-07A
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください