ユニット
表示板取付ベース表示板付
工事現場で必要な法令許可票を見やすく整然と掲示できる取り付けベースに標識をセットしています。
イメージアップ標識付きです。
用途
工事現場の仮囲いへの掲示に最適です。
法的必需品です。
材質
板面:耐水ベニヤ、フレーム:アルミ、コーナー:プラスチック、表示板:再生ポリプロピレン
質量(kg)
6
取付方式
L字型取付金具固定
縦(mm)
450
横(mm)
2150
表示内容
ご協力をお願いします ご迷惑をおかけしますが、安全と周辺環境には細心の注意をして、作業をしております。ご理解とご協力をお願いいたします。建築基準法による確認済 建設業の許可票 労災保険関係成立票
内容量
1台
注意
※本商品は標識の貼付加工を行う受注生産品です。
※商品不具合を除くご注文後のお客様都合によるキャンセル、ご返品はお受け出来かねますので予めご了承ください。
※運送上に於ける破損に関しては、運送会社へのご確認となりますので、必ず運送会社ドライバー立会の元、開梱をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145733
303-18D
¥
29,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください