ユニット
危険予知標識
危険予知活動の啓蒙標識です。
用途
工場、工事現場等での安全対策に最適です。
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
200
取付方式
ビス止め又は両面テープ止め
縦(mm)
600
横(mm)
300
表示内容
危険予知でゼロ災害!
内容量
1枚
注意
※取付ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※ボンド等の接着剤での固定は製品の材質上出来ませんのでご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145749
819-52A
¥
1,820
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください