曜日別特売

コーナークッション抗菌タイプ

コーナークッション抗菌タイプ - エムエフコーナークッション抗菌タイプ - エムエフコーナークッション抗菌タイプ - エムエフコーナークッション抗菌タイプ - エムエフ

机や壁の角の緩衝材です。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。

用途家具や壁の危険な角に付属品紙両面テープトラスコ品番217-9031材質発泡ポリエチレン形状L字型幅(mm)20ライトベージュ質量(g)60長さ(m)3内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147763C2030-LBE
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする