エーワン[不織布]
不織布製内袋 平袋
ショッパーバッグに入れる前の内包装に最適です
用途
雑貨や洋服などの保管に
材質
ポリプロピレン
色
白
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70151437
LG0960AA20
1袋(200枚)
206-4670
0.1
特小
320
200
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151446
LD0091AA10
1袋(100枚)
206-4671
0.1
小
450
300
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151455
LD0092AA10
1袋(100枚)
206-4672
0.1
中
550
400
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70151464
LG0994AA50
1袋(50枚)
206-4673
0.8
中ロング
700
540
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください