曜日別特売

LEDコーンカバー

LEDコーンカバー - ミズケイLEDコーンカバー - ミズケイ

赤LEDが24個付いているので視認性が良いです。
コーンにかぶせるだけの簡単装着です。

用途夜間の工事現場などにトラスコ品番195-2973材質反射材:PVC直径(Φmm)上部:100、下部:190高さ(mm)340質量(g)172電源単3電池×2本アズワン品番64-8379-76標準作業時間約50時間LED使用数(個)(赤)24内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
701557865808240
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする