Richell(リッチェル)
スタンドサイン80 面板
簡単に差し替えできる面板です。
用途
駐車場への設置などに
トラスコ品番
176-4607
材質
PET
厚さ(mm)
1.5
文字内容
スロープ
質量(g)
480
縦(mm)
470
横(mm)
392
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156775
94775
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください