Richell(リッチェル)
スタンドサイン120 面板
簡単に差し替えできる面板です。
用途
駐車場への設置などに
材質
PET
質量(g)
750
縦(mm)
766
横(mm)
387
厚さ(mm)
1.5
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156784
94787
喫煙所
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156793
94788
優先駐車場
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
70156809
94789
休憩所
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70156818
94790
飛び出し注意
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください