曜日別特売

転倒防止ベルト ビヨンタ

転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21転倒防止ベルト ビヨンタ - リンテック21

地震の衝撃でゴムが伸びて衝撃を吸収するので壁や家具に優しくなっています。
強力接着パッド使用で、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。
接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
取り外しはドライバー1本でクルッと水平に回して剥離可能
壁や家具にマッチする「モカ」と「ライトグレー」の2色がります。
本製品は1セット2本入りです。
1セット2本を使い対象物の転倒を防止して下さい。

用途家具・冷蔵庫等の転倒防止付属品アルコールパッド:2枚種別転倒防止ベルト材質接着パッド付フック:ABSアロイS樹脂+アクリル系接着材、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、クサビ:ABSアロイ樹脂長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)20質量(g)120耐震性震度6強相当設置条件対象物1台につき2本内容量1パック(2本)
注意
※冷蔵庫移設時などの接着テープ付フックの取り外しには、別売の専用剥離工具(LT-200)が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70156827LH-902BMP207-7367モカ
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
70156836LH-902BGP207-7368ライトグレー
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする