曜日別特売

多国語ピクトサイン

多国語ピクトサイン - 光

日本語・英語・中国語・韓国語を標示したサインプレートです。
大型で標示面がマットタイプなので見てわかりやすいです。

材質アクリル片面マット厚さ(mm)2取付粘着シール貼付(テープ入り)質量(g)130縦(mm)300横(mm)200内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70157003TGP2032-9195-0179飲食物持ち込み禁止
1,800
1,788
1,967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70157019TGP2032-10195-0180喫煙専用室
1,800
1,788
1,967(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70157028TGP2032-11195-0181加熱式たばこ専用喫煙室
1,800
1,788
1,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
70157037TGP2032-12195-0182喫煙可能店
1,800
1,788
1,967(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする