日本緑十字社
ビニールリボン(胸章)
啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
用途
当該情報の明示、啓発に
付属品
安全ピン
トラスコ品番
814-9417
材質
軟質塩化ビニール
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
26
取付方式
安全ピン
縦(mm)
120
横(mm)
25
表示内容
全国安全週間
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157308
125001
¥
1,040
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください