伝蔵
じょいんと竹箒スペア 頭のみ
じょいんと竹箒のスペアです。
別売りのじょいんと伸縮柄に取り付けて竹箒として使用します。
このままでも、手箒として使用可能です。
用途
主に屋外での落ち葉やゴミを掃くのに使用する竹箒です。
トラスコ品番
206-7952
材質
竹
長さ(mm)
700
幅(mm)
100
質量(g)
400
タイプ
竹ほうき
奥行(mm)
100
アズワン品番
64-8397-12
毛足(cm)
660
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133264
A300
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください