曜日別特売

高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ)

高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) - アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) - アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) - アノービリバベリー高圧洗浄機BLUE CLEAN 392PLUS(冷水タイプ) - アノービリバベリー

水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。
3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。
便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。

用途
車やベランダ・網戸などの洗浄
自動車・自動二輪の洗車
住居物(外壁・床など)の洗浄
網戸の洗浄
トラスコ品番208-5652セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター幅(mm)340質量(kg)8高さ(mm)800奥行(mm)310電源(V)単相100消費電力(W)1400電源コード(m)5吐出圧力(MPa)10高圧ホース(m)6吐出水量(L/min)7アズワン品番64-8370-77内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70136834392PLUS
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする