BOSCH(ボッシュ)
高圧洗浄機用ジェットノズル
標準付属の扇状ノズルです。
用途
ベーシックで使いやすい扇状噴射、広範囲の洗浄に最適。
トラスコ品番
250-4832
適合機種
EA110、AQT33-11、UA125
幅(mm)
110
高さ(mm)
38
質量(g)
74
奥行(mm)
38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145566
F016F05554
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください