ボンスター
でかでかロング
キッチンスポンジ約7個分です。
使いやすい大きさにハサミでカットしてご使用ください。
用途
台所やその他汚れた個所の清掃に
トラスコ品番
252-2924
厚さ(mm)
40
色
黄/緑
質量(g)
53
縦(mm)
500
横(mm)
105
アズワン品番
65-1891-08
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145575
S-017
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください