曜日別特売

スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー

スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー - 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト キッチン用汚れ落としクリーナー - 3M(スリーエム)

ウレタンスポンジの両面に独自開発の研磨粒子付き不織布を貼り付けており、普段のお掃除では取り切れなかった汚れをキレイに落とします。
不織布面で、コゲやこびりつき、茶渋・着色汚れ、シンクのくすみ・水あかも落とします。
使いたいときにさっと取り出せて、保管にも便利なジッパーバック入りです。

用途
キッチン及びキッチン周りの汚れ落としに。
くすみ・水垢、茶渋・着色汚れ、コゲ、こびりつき汚れに。
トラスコ品番206-5152材質ポリエステル不織布(研磨粒子付き)、ウレタンスポンジ厚さ(mm)15質量(g)20縦(mm)45横(mm)45繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145995KYC-12-GY
オープン
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする