3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。
三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様
スポンジが交換可能
トラスコ品番
207-2417
厚さ(mm)
33
色
グレー
質量(g)
31
縦(mm)
330
横(mm)
45
アズワン品番
64-8606-51
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146528
MBC-03KGY
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください