3M(スリーエム)
スコッチ・ブライト すごいボトル洗いグレー 取替え用スポンジ
ボトルの底の隅にフィットし、特殊な研磨粒子で茶渋・コーヒーの着色汚れがとれます。
三日月壁のハイブリッド3層貼り合わせスポンジ。
仕様
スポンジが交換可能
トラスコ品番
207-2418
厚さ(mm)
33
色
グレー
質量(g)
8
縦(mm)
100
横(mm)
50
アズワン品番
64-8606-52
適合用途
食器洗い
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70146537
MBC-03KGY-R
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください