バーテック
バーキュートプラス カラーバケツ
側面にフラットな部分をつくることで、入れたものの移し替えの際に滑りにくいです。
用途
液体の移動に
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
商品タイプ
本体
耐熱温度(℃)
120
特性
注ぎ口付
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
質量(g)
外径(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70154903
69801011
15
白
1082
320
320
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
70154919
69801012
15
青
1082
320
320
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
70154928
69801013
15
赤
1082
320
320
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
70154937
69801014
15
黄
1082
320
320
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70154946
69801015
15
緑
1082
320
320
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
70154955
69801021
9
白
635
270
270
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
70154964
69801022
9
青
635
270
270
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
70154973
69801023
9
赤
635
270
270
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
70154989
69801024
9
黄
635
270
270
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
70154998
69801025
9
緑
635
270
270
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください