ラバーメイド
ハイパフォーマンスダスト棒交換用パッド
マイクロファイバー・クリーニングシステムハイダスター多目的専用の替えパッドです。
ハイパフォーマンスダスト棒に付け替え可能なパッドです。
トラスコ品番
819-4300
材質
ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
102
質量(kg)
0.2
色
白
高さ(mm)
44
奥行(mm)
561
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156224
Q853
¥
2,500
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください