ラバーメイド
ヘビーデューティパン
ハンドル固定用のロック付で自立可能な大型チリトリです。
46cmプッシュセンターブルーム(RM2018727BK、RM2018729BK)と一緒に運用することでゴミ回収を効率的にします。
トラスコ品番
195-5898
材質
ポリエチレン
幅(mm)
514
質量(kg)
1.8
色
黄
高さ(mm)
782
種類
文化ちりとり
奥行(mm)
625
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156276
RM2018781BK
¥
11,100
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください