ラバーメイド
スリムジム キャディバッグ
スリムジムコンテナに巻き付けて装着し、ドーリーを着けることにより、ポケット付クリーニングカートに転用可能です。
合計19個のポケットがあります。
手入れが簡単な耐久性のあるビニール製です。
トラスコ品番
195-6894
材質
ナイロン
質量(kg)
1.1
色
黒
高さ(mm)
64
奥行(mm)
495
間口(mm)
1257
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156443
RM2032939BK
¥
15,200
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください