ラバーメイド
スリムジム フック
スリムジム リムキャディキット(RM2032955YL、RM2032940BK)の付属品です。
ホウキやダスターなど小物を引っ掛けるフックです。
トラスコ品番
195-6892
高さ(mm)
33
質量(g)
30
奥行(mm)
48
間口(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156477
RM2032937GY
グレー
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください