曜日別特売

開けても防臭ペール

開けても防臭ペール - リス開けても防臭ペール - リス開けても防臭ペール - リス開けても防臭ペール - リス開けても防臭ペール - リス開けても防臭ペール - リス開けても防臭ペール - リス

フタはワンプッシュオープンタイプで開けやすい仕様です。
スリムな形状で、空間を有効活用できます。
パッキン付で臭い漏れを抑制します。
中蓋付で、開口時の臭い漏れも抑制します。
袋止めがついており、ごみ袋を固定できます。

用途おむつや、生ごみなど臭いの気になる場所に設置トラスコ品番207-1424質量(kg)1.17高さ(mm)457奥行(mm)388間口(mm)186アズワン品番64-8536-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70156766GBED010ポリプロピレン・鋼・ステンレス鋼・発泡ポリエチレンホワイトプッシュ式21
4,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする