曜日別特売

LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池

LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池 - FENIX(フェニックス)

FENIXブランド充電式LEDライトの充電池です。

トラスコ品番206-3421適合機種WT20R幅(mm)12全長(mm)51質量(g)42バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)2000外径(mm)37アズワン品番64-8408-40内容量1個
注意
※バッテリーを熱にさらしたり、水中に入れたりしないでください。
※少なくとも3か月に1回は充電してください。
※保証サービス:購入後1年間
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133316ARB-LP-2000U
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする