曜日別特売

1910 LEDライト

1910 LEDライト - PELICAN(ペリカン)1910 LEDライト - PELICAN(ペリカン)1910 LEDライト - PELICAN(ペリカン)

アルミ合金素材の頑強なコンパクトライトです。
連続点灯と一時点灯の2モードがあります。

明るさ(Lm)21(弱)/106(強)電源単4形乾電池(1個)付属最大点灯時間強:2時間30分/弱:4時間電球の種類LED材質(本体)アルミブラックトラスコ品番207-8711全長(mm)97質量(g)43保護等級IPX7外径(mm)17照射距離(m)強:55/弱:24内容量1個
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
最大点灯時間
照射距離(m)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144428019100-0001-11021(弱)/106(強)強:2時間30分/弱:4時間強:55/弱:249743
17,080
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする