曜日別特売

レフ球投光器 100V 200W

レフ球投光器 100V 200W - 日動工業レフ球投光器 100V 200W - 日動工業レフ球投光器 100V 200W - 日動工業

防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。

用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)4.4内容量1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145803AF-200 100V251-44390.80.365-0557-22
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145819AF-205 100V251-44331.3565-0557-23
10,500
8,598
9,458(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145828AF-210 100V251-44401.81065-0557-24
12,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする