日動工業
レフ球投光器 100V 200W
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様
アース付き
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
175
口金
E26
最大口開き(mm)
60
芯数
2芯・3芯兼用
光源寿命
2000時間
電源タイプ
電源コード式
替球
NRF-200 110V
使用場所
屋外・屋内
明るさ(Lm)
2300
電球の種類
レフ球
標準消費電力料金(円/h)
4.4
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
※三脚S-01に取付ける場合「投光器用アダプターAT-01」が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
コード長さ(m)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145837
AF-E200 100V
251-4474
0.9
0.3
65-0557-30
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
70145846
AF-E205 100V
251-4472
1.4
5
65-0557-31
¥
11,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145855
AF-E210 100V
251-4468
1.9
10
65-0557-32
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください