日動工業
レフ球投光器 100V 300W
防雨2Pプラグです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
特殊用途
防雨
消費電力(W)
245
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
3650
仕様
アース無し
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
6.1
替球
NRF-300 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145864
AF-300 100V
0.3
1.4
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145873
AF-305 100V
5
1.8
¥
12,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145889
AF-310 100V
10
2.3
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください