曜日別特売

レフ球投光器 100V 300W

レフ球投光器 100V 300W - 日動工業レフ球投光器 100V 300W - 日動工業

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。

用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
仕様アース付き電圧(V)AC100口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V標準消費電力料金(円/h)6.1内容量1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
芯数
コード長さ(m)
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70145898AF-E305 100V3650245レフ球2芯・3芯兼用5屋外・屋内
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145907AF-E310 100V3650245レフ球2芯・3芯兼用10屋外・屋内
14,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする