日動工業
レフ球投光器 100V 500W
ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
レフ球・バイスが付属です。
用途
屋外・屋内の照明に。
各種屋外工事の照明に。
電球の種類
レフ球
使用場所
屋外・屋内
消費電力(W)
425
電源タイプ
電源コード式
明るさ(Lm)
6400
芯数
2芯・3芯兼用
仕様
アース付き
電圧(V)
AC100
標準消費電力料金(円/h)
10.6
替球
NRF-500 110V
最大口開き(mm)
95
口金
E39
光源寿命
2000時間
内容量
1台
注意
※消灯直後や点灯中は熱くなっていますので触れないでください。
※電球が灯具のパッキンにしっかりと当たるまでしめつけてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145943
AF-E500 100V
0.3
1.5
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145959
AF-E505 100V
5
2
¥
13,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70145968
AF-E510 100V
10
2.6
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください