GROZ
充電式LED投光器
充電式でどこでも使うことが出来ます。
耐腐食性アルミニウムにパウダーコーティングしてあり、衝撃や振動に強いです。
USBポートが付いており、スマートフォンなどの充電が可能です。
材質
耐腐食性アルミニウム
使用温度範囲(℃)
-5~40
電圧(V)
3.7
電源
リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh
保護等級
IP54
充電時間(時間)
5
LED
COB
電源タイプ
充電式
使用場所
屋内外兼用
照射距離(m)
10
電球の種類
LED
照射角度(°)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70147334
LED/550
206-4774
170
1.04
125
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70147343
LED/560
206-4775
185
1.3
140
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください