充電式LEDハンドライト 360度回転

充電式LEDハンドライト 360度回転 - GROZ充電式LEDハンドライト 360度回転 - GROZ充電式LEDハンドライト 360度回転 - GROZ充電式LEDハンドライト 360度回転 - GROZ

下部に1つ、側面に2つマグネットが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転させてあらゆる角度から照らすことが出来ます。
2つのフックで引っ掛けることも可能です。
耐衝撃、防塵、防水仕様です。
USBで充電可能です。
高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
2つのフック付きでどこにでも引っ掛けられます。

用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様付属品USBケーブルトラスコ品番206-4776材質ABS樹脂全長(mm)254オレンジ高さ(mm)254質量(g)538使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)48保護等級IP54充電時間(時間)4LEDSMD明るさ(Lm)上部:120 側面:400(強)200(弱)耐衝撃IK07電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)7照射角度(°)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147359LED/360
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする