充電式LEDハンドライト 3W COB

充電式LEDハンドライト 3W COB - GROZ充電式LEDハンドライト 3W COB - GROZ充電式LEDハンドライト 3W COB - GROZ

LEDにCOBテクノロジーを使用しておりくっきり明るいです。
マグネット機能の付いたフックは180度駆動します。
ポケットやベルトに簡単にかけることが出来ます。
LEDはCOBを使用しています。
衝撃と水に強いABS樹脂製です。
マグネットスタントは180度駆動します。
ポケットやベルトにも取り付け可能です。
スイッチを1回押すと上部、2回で側面が点灯、3回押すと電気が消えます。

付属品USBケーブルトラスコ品番206-4804材質ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)155高さ(mm)155質量(g)150使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)30電源リチウムイオンバッテリーバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)3.7明るさ(Lm)160照射距離(m)30電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)3照射角度(°)120内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147395LED/390
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする