アルミLEDペンライト 3W 90度旋回

アルミLEDペンライト 3W 90度旋回 - GROZアルミLEDペンライト 3W 90度旋回 - GROZアルミLEDペンライト 3W 90度旋回 - GROZ

首部分が90度折れ曲がることで、様々な用途に対応しています。
ノンスリップのローレットグリップです。
耐久性の高い軍用グレードの陽極酸化コーティングが施してあります。
マグネット仕様で様々な場所にくっ付けられます。
ボタン1回:ハイ(150Lm) 2回:ロー(60Lm) 3回:高速点滅 4回:SOS点滅
首が90度折れることで、使い方に応じて照らす場所を変えられます。

明るさ(Lm)300点灯時間(時間)ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大8電球の種類LED機能点滅、SOS点滅モード有りブラック仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4814全長(mm)152質量(g)80使用温度範囲(℃)-20~50電源単4形アルカリ乾電池×3個(別売)外径(Φmm)15保護等級IP54縦(mm)17.5横(mm)15照射距離(m)50照射角度(°)20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
点灯時間(時間)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147429LED/160300ハイ(150Lm):最大2.5/ロー(60Lm):最大815280
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする