充電式LEDインスペクションライト 10W COB

充電式LEDインスペクションライト 10W COB - GROZ

180度回転するマグネットフックが付いていて、様々な場所にくっつきます。
360度回転のナイロンフック付きで様々場所に引っ掛けられます。
専用充電器でのワイヤレス充電が可能です。
IP65とIK07を取得しており壊れにくいです。
充電インジケーター付きで残りの電池残量が分かりやすいです。
探傷や検査に使用する調査用ライトです。

用途車両整備や機械整備に仕様マグネット仕様トラスコ品番206-4809セット内容USBケーブル、専用充電器幅(mm)55全長(mm)230高さ(mm)230質量(g)683品名インスペクションライト使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)10電源専用充電器(内蔵)またはmicroUSB保護等級IP65充電時間(時間)5LEDメインライト10W COB 上部ライト2W SMDマグネットフック/マグネット明るさ(Lm)1000電球の種類LED点灯時間(時間)(最大)MAX(1000Lm):1.5/MID(500Lm):2.5/LOW(250Lm):5照射角度(°)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70147456LED/375
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする