ZEXUS(ゼクサス)
専用リチウム電池
本体に充電ポートを備えた充電池です。(USB Type-C)
3400mAhの大容量バッテリーです。
USBポート付で非常時にパワーバンクとして使えるZEXUS専用充電池です。
付属品
USB Type-Cケーブル
トラスコ品番
195-0762
適合機種
ZX-R370、ZX-R730
長さ(mm)
70
幅(mm)
18
質量(g)
48
奥行(mm)
18
バッテリー容量(mAh)
3400
アズワン品番
64-8785-84
ポート
(充電)USB Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150649
ZR-02
¥
4,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください