スイデン
送風機 マルチアングルファン
床置き・天吊りどちらでも使用できるマルチタイプの送排風機です。
角度調節可能なアングルタイプです。
工場内の梁等を利用し天井吊り下げタイプとして設置可能です。
用途
暑さ対策、空気搬送、換気に
トラスコ品番
217-9060
質量(kg)
15.3
出力(kW)
0.3/0.39
電源(V)
三相200
電源コード(m)
2(プラグなし)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×382×380
消費電力(W)(50/60Hz)
300/390
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
(最大)82/97
ファン翼数
4
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
71.0/74.5
材質(羽根)
アルミ
ハネ径(mm)
288
標準消費電力料金(円/h)
4.1/5.3
内容量
1台
注意
※電源100V機種は電源コード・プラグ付です。200V機種は電源コードのみでプラグは付いていませんので、ご使用場所のコンセントにあわせてプラグを取り付けてください。
※爆発性のあるガス・粉じんは絶対に吸い込まないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152356
SJF-300LA-3
¥
81,400
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください